Schroefmaat, hardmetalen oppervlakken, 15 mm, spanmoer, spilklem

Artikelnummer: 149-184
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149-184
EAN/GTIN 4946368021751
Nummer fabrikant 149-184
L-nummer L40010 73

Omschrijving

Omschrijving:

Deze kleine schroefmaat met hardmetalen meetvlakken biedt u de volgende voordelen: Schacht met contramoer en een platte spindel Hardmetalen spindel

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 15
Nauwkeurigheid: 2 µm
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch