Gereedschapshouder met ratel, Volledig staal, Totale lengte: 85mm

Artikelnummer: 148701 85
op aanvraag
Op voorraad
6.541 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Volledig staal
Spanwijdte □ 2,5 mm - 5,5 mm
Voor handtap DIN 352 M3 − M10
Reservebekken nr. 148712 gr. 85
Totale lengte 85 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148701 85
EAN/GTIN 4062406754631
Nummer fabrikant 148701 85

Omschrijving

Uitvoering:

Met tweebeksspanklem voor het spannen van vierkante schachten. Verschuifbare dwarsgreep met ribbels in het midden en aan beide uiteinden voor het vastklikken van de arrêteerkogel. Houder met edelstalen mantel. Ratel omschakelbaar voor links- / rechtsom draaien of vaste positie. Volledig stalen uitvoering voor hoge draaimomentbelasting. Spanbekken gefreesd en gehard voor hoge taaiheid en optimale oppervlaktehardheid.

Toepassing:

geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Tip:

De vierkantmaten van andere tap- en ruimermaten vindt u in de tabellen van de desbetreffende productgroepen.