Uitvoering:
Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²
Zakken
Bilzakken met klep en knoopsluiting, Beenzakken met balg, telefoonzak en pennenzak
Inzetzakken
Details
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Externe labels
Kunststof rits gulp
Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij, Stretch paneel in het kruis, op de knie en op de rug
Afwerking
C maten kunnen worden uitgebreid tot C100 maten
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Vlamvertragende service broek, ideaal voor onderhoudswerkzaamheden
- Flexibele en slijtvaste service broek van inherent materiaal met stretch delen, speciaal geschikt als u zowel binnen als buiten onderhoudswerkzaamheden uitvoert bij warmere temperaturen
- Deze broek heeft een smallere pasvorm en stretch panelen in het kruis, het zitvlak en de knieën waardoor hij nog flexibeler en beweeglijker is
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5: IEC 61482-2, klasse 1: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (wat betreft het stretchmateriaal)
Norm:
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
- ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5% (stretch material)