{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 1814 | |
Spanwijdte □ | 2 mm - 7,5 mm | |
Voor handtap DIN 352 | M1 − M12 | |
voor handruimer-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Totale lengte | 175 mm |
Artikelnummer | 148400 1.1/2 | |
Nummer fabrikant | 148400 1.1/2 |