Ingebouwd meetmes, instelbaar nulpunt, 13 mm, spanmoer, omgekeerde schaalverdeling

Artikelnummer: 148-868
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148-868
EAN/GTIN 4946368385891
Nummer fabrikant 148-868
L-nummer L40010 14768

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat in een kleine uitvoering biedt u de volgende voordelen: Nulpositie kan op elk punt worden ingesteld

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 13
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen