Micrometerkop, klein standaardmodel, 0-0,5", klemmoer, omgekeerde schaalverdeling

Artikelnummer: 148-832-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-832-10
EAN/GTIN 4946368862439
Nummer fabrikant 148-832-10
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard schroefmaatkop die u de volgende voordelen biedt: Cilindrische opspanschacht en een vlak of bol contactoppervlak Gehard staal op het spindeloppervlak.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,004″
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Inch/Metrisch
Schaalverdeling: 0,5 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen