Micrometerkop, klein standaardmodel, 0-0,5″, bolspindel

Artikelnummer: 148-811-10
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
    Producttype Inbouwschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 148-811-10
    EAN/GTIN 4946368862385
    Nummer fabrikant 148-811-10
    L-nummer L40010 16548

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit is een standaard schroefmaatkop die u de volgende voordelen biedt: Cilindrische opspanschacht en een vlak of bol contactoppervlak Gehard staal op het spindeloppervlak.

    Kenmerk:

    Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
    Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
    Nauwkeurigheid: ±0,004″
    Schaalverdeling: 0,5 mm
    Inch/Metrisch

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen