Ingebouwd meetmes, instelbaar nulpunt, 0-13 mm, roestvrij staal

Artikelnummer: 148-513
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
    Meettechniek analog
    Producttype Inbouwschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 148-513
    EAN/GTIN 4946368021348
    Nummer fabrikant 148-513
    L-nummer L40010 5912

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De schroefmaat in een kleine uitvoering biedt u de volgende voordelen: Nulpositie kan op elk punt worden ingesteld

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 13
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
    Inch/metrisch: Metrisch

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen