Micrometer, borgschroef, 0-6,5 mm, bolvormige spindel

Artikelnummer: 148-318
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148-318
EAN/GTIN 4946368607016
Nummer fabrikant 148-318
L-nummer L40010 12091

Omschrijving

Omschrijving:

Deze meetboutkoppen hebben een gekartelde klemschroef zodat u de spindel in elke positie kunt vergrendelen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 6.5
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.