Ingebouwde meetschroef klein standaard model, 0-13 mm, spilklemming, spanmoer

Artikelnummer: 148-120
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
    Meettechniek analog
    Producttype Inbouwschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 148-120
    EAN/GTIN 4946368020679
    Nummer fabrikant 148-120
    L-nummer L40020 80

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit is een standaard schroefmaat in een kleine uitvoering die u de volgende voordelen biedt: Gladde as en een platte spindel Gehard staal op het spindeloppervlak

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0 - 13
    Nauwkeurigheid: 2 µm
    Gradering: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
    Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
    Inch/metrisch: Metrisch

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen