Verlengstuk 3/8″ 180 mm

Artikelnummer: 1476645
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1476645
EAN/GTIN 4010886812136
Nummer fabrikant 1476645
L-nummer L60160 4203

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen