1/2″ Impact uitbreiding, met pin, DIN3121 Form E 150 mm

Artikelnummer: 14760-150P
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14760-150P
EAN/GTIN 4991644385294
Nummer fabrikant 14760-150P
L-nummer L60050 5634

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 150 mm
Dimensie D2: 30 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/2″
Buiten vierkant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen