Breekijzer met PVC-greep 600 mm

Artikelnummer: 1471929
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype HEBELEISEN

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1471929
EAN/GTIN 4010883100991
Nummer fabrikant 1471929
L-nummer L60160 1815

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gehard
ergonomische PVC-greep
taai en bijna onverwoestbaar
taai en bijna onverwoestbaar

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 12 mm
  • Totale breedte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 600 mm
  • Materiaal handvat: PVC
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Bladbreedte [mm]: 15,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen