Omschrijving:
Momentschroevendraaier met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
1/4″ binnenzeskant-opname tbv 1/4″ bits - C 6.3
Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd rechtom- en linksom aanhalen
Slipmechanisme voorkomt overtrekken
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, toegestane afwijking van +/- 6%
Vermoeidheidsvrij werken door ergonomische handgreep
Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
Model nr. 755-05 met extra T-greep
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3
- Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
- Type aandrijving: Bithouder
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
- Koppelbereik (min./max.) [cNm]: 4 cNm-22 cNm
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 4-22 cN.m
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Fabricage
- Kwaliteitscontrole
- Seriebouw
- Onderhoud en reparatie
- Totale hoogte [mm]: 20 mm
- Totale lengte [mm]: 76 mm
- Precisie: +/- 6 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V geïsoleerd: geen
- EPA/ESD-versie: geen
- Vaste instelling: ja
- Dwarsgreep leverbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Electronics industry
- Industry
- Fine mechanics
- Military
- Service