Micrometer, spuitbussen, 0-13 mm

Artikelnummer: 147-202
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 147-202
EAN/GTIN 4946368020419
Nummer fabrikant 147-202
L-nummer L40010 3394

Omschrijving

Omschrijving:

De micrometers voor blikken bieden u de volgende voordelen: Voor nauwkeurige controle van de breedte, hoogte en diepte van het blikvouw. Er zijn drie soorten micrometers (voor staal, aluminium en spuitbussen).

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 13
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm
Opmerkingen: Voor spuitbussen
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø13 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen