Cassette, leeg 3

Artikelnummer: 146960 3
op aanvraag
Op voorraad
627 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor tappen M3-M12 Enkelsnijdend DIN 352
    Voor telkens 1 kerngat-spiraalboor Maat M3−M12
    voor 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410 Nr. 1.1/2
    Materiaal Kunststof
    Producttype Lege cassette

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 146960 3
    EAN/GTIN 4045197382825
    Nummer fabrikant 146960 3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bij opening van de cassette wordt de gereedschapshouder automatisch omhoog geklapt, zodat het gereedschap er zonder problemen kan worden uitgenomen.

    T.b.v.:

    Tappen- en kerngat-spiraalborensets.