Industriële werkbroek stretch zwart D88

Artikelnummer: 146613449900D88
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 88
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 146613449900D88
EAN/GTIN 7330509830024
Nummer fabrikant 146613449900D88

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
98% katoen, 2% elastolefine, canvas, 285 g/m²

Zakken
Innerlijke duimstokzak
Innerlijke telefoonzak
Binnenzakken met balg en klep, verborgen metalen knopen
Achterzak, één met klep
Buitenste kniebeschermingszak
Ingezette zak met verborgen rits

Details
Metalen gulp met rits
Elastiek in taille
Binnenste beennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen drukknopen, Verborgen knopen
D-ring

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
2-weg stretch, krasvrij

Reflex
Reflecterend detail op de benen

Was
Industrie was EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Deze industrieel wasbare, krasvrije broek met kniezakken is gemaakt van een behaaglijk katoenen canvas met tweeweg stretch, en heeft elastiek in de taille voor nog meer comfort
  • De broek heeft reflecterende details om ervoor te zorgen dat je gezien wordt wanneer dat nodig is
  • Ook verkrijgbaar in damesmodel 7106

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen