Industriële werkbroek stretch zwart C46

Artikelnummer: 146613449900C46
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
    Kleur schwarz
    Confectiemaat DE 46
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 146613449900C46
    EAN/GTIN 7330509829813
    Nummer fabrikant 146613449900C46
    L-nummer L00980 5961

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    98% katoen, 2% elastolefine, canvas, 285 g/m²

    Zakken
    Innerlijke duimstokzak
    Innerlijke telefoonzak
    Binnenzakken met balg en klep, verborgen metalen knopen
    Achterzak, één met klep
    Buitenste kniebeschermingszak
    Ingezette zak met verborgen rits

    Details
    Metalen gulp met rits
    Elastiek in taille
    Binnenste beennaad met 3-naaldsstiksels
    Metalen drukknopen, Verborgen knopen
    D-ring

    Functionaliteit
    Voorgebogen knieën
    2-weg stretch, krasvrij

    Reflex
    Reflecterend detail op de benen

    Was
    Industrie was EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Deze industrieel wasbare, krasvrije broek met kniezakken is gemaakt van een behaaglijk katoenen canvas met tweeweg stretch, en heeft elastiek in de taille voor nog meer comfort
    • De broek heeft reflecterende details om ervoor te zorgen dat je gezien wordt wanneer dat nodig is
    • Ook verkrijgbaar in damesmodel 7106

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen