Trekker 3-armig 160x140 mm

Artikelnummer: 1465015
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1465015
    EAN/GTIN 4036976111095
    Nummer fabrikant 1465015
    L-nummer L60160 5200

    Omschrijving

    Omschrijving:

    de beproefde serie voor het prijsbewust lostrekken van lagers

    Kenmerk:

    • Aantal armen: 3
    • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 21 mm
    • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 6,5 mm
    • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 20 mm
    • Breedte over vlakken [mm: 19 mm
    • Bruikbare spandiepte b [mm]: 140 mm
    • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 160 mm
    • Spindeldraadmaat: M 18x1,5 x 215
    • Trekkracht (max.) [t]: 3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen