Trekker 3-armig 110x110 mm

Artikelnummer: 1465007
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1465007
EAN/GTIN 4036976111088
Nummer fabrikant 1465007
L-nummer L60160 4068

Omschrijving

Omschrijving:

de beproefde serie voor het prijsbewust lostrekken van lagers

Kenmerk:

  • Aantal armen: 3
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 17 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 5,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 18 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 110 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 110 mm
  • Spindeldraadmaat: M 14x1,5 x 163
  • Trekkracht (max.) [t]: 2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen