Trekker 2-armig 110x110 mm

Artikelnummer: 1464965
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Tweearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1464965
    EAN/GTIN 4036976111118
    Nummer fabrikant 1464965
    L-nummer L60160 4175

    Omschrijving

    Omschrijving:

    de beproefde serie voor het prijsbewust lostrekken van lagers

    Kenmerk:

    • Aantal armen: 2
    • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 17 mm
    • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 5,0 mm
    • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 18 mm
    • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
    • Bruikbare spandiepte b [mm]: 110 mm
    • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 110 mm
    • Spindeldraadmaat: M 14x1,5 x 163
    • Trekkracht (max.) [t]: 2
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • 3D gegevens beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
    • Haak zwenkbaar: geen
    • Haakrem aanwezig: geen
    • haakuiteinde met gleuf: geen
    • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
    • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
    • Schroeven inbegrepen: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting van de as: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen