Binnenschroefmaat met dwarssleuf, niet-roterende spil, 3-4 ″, 0,5 ″ flens

Artikelnummer: 146-235
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 146-235
EAN/GTIN 4946368387796
Nummer fabrikant 146-235
L-nummer L40010 10394

Omschrijving

Omschrijving:

De dwarse groef binnenschroefmaten stellen u in staat om de breedte en positie van binnengroeven te meten en bieden u de volgende voordelen: Ratelstop in twee richtingen Modellen met niet-roterende spindel ook beschikbaar

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Nauwkeurigheid: ±0.0004″
Graduatie: 0.001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0004″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-10
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen