Dwarssleuf binnenschroefmaat, roterende spindel, 50-75 mm, 12,7 mm flens

Artikelnummer: 146-124
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 146-124
EAN/GTIN 4946368387864
Nummer fabrikant 146-124
L-nummer L40010 6462

Omschrijving

Omschrijving:

Met de binnenschroefmaten met dwarssleuf kunt u de breedte en positie van interne sleuven meten en heeft u de volgende voordelen: Een ratel in twee richtingen Er zijn ook modellen met een niet-roterende spindel verkrijgbaar

Kenmerk:

Nauwkeurigheid (µm): ±10 µm/0.0004″
Schaalverdeling: 0,01 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen