Service werkbroek met stretch C50

Artikelnummer: 145918455699C50
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur rot / schwarz
Confectiemaat DE 50
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145918455699C50
EAN/GTIN 7330509498101
Nummer fabrikant 145918455699C50

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, effen, 166g/m²

Afwerking
Uittrekfunctie onderaan

Zakken
Binnenzak voor telefoon
Zakken op de rug
Inzetzakken
Binnenzakken met balg, rits, pennenzak en messenzak

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Stretch paneel in het kruis, op de knie en op de rug

Details
Kunststof gulp met rits
D ring in taille
Rubber bedekte metalen knoop

Omschrijving:

  • Moderne service broek in een licht maar duurzaam materiaal met sneldrogende eigenschappen - waardoor de broek ideaal is voor werk binnen, of buiten bij warm weer
  • Het model heeft een smallere pasvorm en voorgebogen knieën voor meer comfort
  • Voor optimale bewegingsvrijheid, heeft de broek stretchpanelen op zorgvuldig geselecteerde plaatsen, zoals de onderkant, de knieën en in het kruis
  • De broek heeft een pen- en messenzak die is aangepast voor rechts- en linkshandigen, een beenzak met een binnenzak in mesh voor de mobiele telefoon, evenals de verlengmogelijkheid aan de beenzoom

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen