Snijgereedschapsset voor pijpdraad in kunststof koffer, Voor cilindrische pijpdraad: G1/8-1

Artikelnummer: 145905 G1/8-1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor cilindrische pijpdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Voor cilindrische pijpdraad G1/8 - G1
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145905 G1/8-1
EAN/GTIN 4045197878564
Nummer fabrikant 145905 G1/8-1

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige kunststof koffer met handgreep en 2 sluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Inhoud:

Resp. 1 set handtappen nr. 130550: Maat 5,5
resp. 1 snijplaat nr. 142050: Maat 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 3; 5
resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Maat 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 Schroevendraaier nr. 664122: Maat 5,5