Snijgereedschapsset voor fijne schroefdraad in metalen doos MF3-20

Artikelnummer: 145809 MF3-20
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische fijne schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: MF
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort MF
Flankhoek 60 graden
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145809 MF3-20
EAN/GTIN 4067263118374
Nummer fabrikant 145809 MF3-20

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige metalen doos met draaggreep en 2 sluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

Resp. 1 set handtappen nr. 130470: Gr. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
Resp. 1 snijplaat nr. 141050: Gr. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Gr. 1; 3
resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 gereedschapshouder met ratel nr. 148701: Gr. 85; 110
1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Gr. M/W
1 Schroevendraaier nr. 664300: Gr. 3×60