Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Metalen doos, leeg, voor draadsnijgereedschapsset, Voor metrische schroefdraad: M3-12

Artikelnummer: 145600 M3-12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor metrische schroefdraad M3 − M12
Producttype Lege cassette

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145600 M3-12
Nummer fabrikant 145600 M3-12

Omschrijving

Uitvoering:

stevige metalen doos met handgreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een afzonderlijke houder opgeborgen en ligt direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog.