DRAADSNIJSET met enkelsnijdende tappen M3-12

Artikelnummer: 145314 M3-12
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor metrische schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Voor metrische schroefdraad M3 − 12
Lengte 420 mm
Breedte 223 mm
Hoogte 55 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145314 M3-12
EAN/GTIN 4067263118367
Nummer fabrikant 145314 M3-12

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige metalen doos met draaggreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

resp. 3 enkelsnijdende draadtappen nr. 131450: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Resp. 1 snijplaat nr. 140300: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
resp. 1 spiraalboor nr. 114150: Maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Gr. 1; 2
1 gereedschapshouder met ratel nr. 148701: Gr. 85
resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Gr. M/W
1 Schroevendraaier nr. 664300: Gr. 3×60