MARTOR SECUMAX 145 MDP 145007 , 10 in kartonnen doos

Artikelnummer: 145007.12
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Foliesnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 145007.12
EAN/GTIN 4002632800665
Nummer fabrikant 145007.12
L-nummer L60170 425
Fabrikant Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slank formaat. Sterke prestaties. Metaal detecteerbaar.
De SECUMAX 145 is onze kleine, fijne veiligheidsmes voor dagelijks snijwerk – ook als MDP-variant. De metalen detecteerbare kunststof handgreep en het 0,5 mm dikke blad geven de lichtgewicht 14 gram een aanzienlijke robuustheid. De afgeschermde snijkanten kunnen gemakkelijk 1-laags karton, folie of plakband verwerken zonder dat u te dicht bij u komt. En uw bedrijf is ook goed beschermd, want de SECUMAX 145 MDP is terug te vinden.
  • Basismateriaal:
    Metaaldetecteerbare kunststof
  • 2 in 1 meskop
    de meskop heeft twee functies: Snijden en groeven. Voor moeiteloos doorprikken (bijv. in karton en folie) gebruikt u de meslipjes links en rechts van de snijkant. Gebruik voor verpakkingstape de hoeken aan de bovenkant van de meskop.
  • Verborgen blad
    met toegang tot het blad van slechts 4 mm, is het blad uiterst verborgen. Onbereikbaar voor uw vingers, maar geschikt voor diverse snijmaterialen. De goederen eronder komen ook niet in contact met de snijkant.
  • Roestvrijstalen
    mes de SECUMAX 145 MDP heeft een standaard roestvrijstalen mes – ideaal als u het regelmatig onder veeleisende omstandigheden gebruikt. Tegelijkertijd kunt u het op elk moment schoonmaken met water.
  • Metaal detecteerbaar
    in gevoelige industrieën, bent u aan de veilige kant met een SECUMAX 145 MDP. Omdat uw detectoren beginnen te werken zodra het wegwerpbare snijgereedschap – of delen daarvan – onbedoeld in het productieproces terechtkomt.
  • Zeer vlak maar stabiel
    niet alleen de handvat, maar ook het snijkanaal is zeer vlak met slechts 1,5 mm. Voordeel: Minder inspanning bij het zagen. De stabiliteit valt niet weg – dankzij het blad van 0,5 mm en het hoogwaardige kunststof.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Karton: 1-laags wrap
    , stretch, krimpfolie
    plakband
    Sackware
    folie en papierwebben garen
    , koord

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 3, 8 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Zak goederen, film en papier webben, garen, koord, plastic bandjes
  • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Metaaldetecteerbare kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Ja
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 50
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Gemonteerd roestvrijstalen mes (mes): Ja
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest