Meetbek in micrometer, 100-125 mm

Artikelnummer: 145-189
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
Producttype Meetbekschroefmaat voor binnenmeting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145-189
EAN/GTIN 4946368019918
Nummer fabrikant 145-189
L-nummer L40010 88

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic meetbek binnenschroefmaat biedt u de volgende voordelen: Hardmetalen meetvlakken Een instelstandaard voor het instellen van het referentiepunt is vereist.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 100 - 125
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±9 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, sleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen