Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″ 100 mm lang RIBE M8

Artikelnummer: 1449877
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1449877
EAN/GTIN 4010886885987
Nummer fabrikant 1449877
L-nummer L60160 4340

Omschrijving

Omschrijving:

voor handgebruik, rand gekarteld
verchroomd
met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
RIBE® = gereg. handelsmerk van de fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat binnenste wig (RIBE®): M8
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 22,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 100 mm
  • Materiaal: Vanadium speciaal staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 62,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen