Indust.werkbroek stretch+kniezakken D112

Artikelnummer: 144818329956D112
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
    Kleur schwarz / rot
    Confectiemaat DE 112
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 144818329956D112
    EAN/GTIN 7330509760611
    Nummer fabrikant 144818329956D112

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    63% polyester, 33% katoen, 4% elastolefine, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

    Zakken
    Innerlijke duimstokzak
    Innerlijke telefoonzak
    Binnenzakken met balg en klep, verborgen metalen knopen
    Achterzak, één met klep
    Buitenste kniebeschermingszak
    Inzetzak met verborgen ritsvak

    Functionaliteit
    Voorgebogen knieën
    2-weg stretch, Krasvrij

    Details
    Kunststof gulp met rits
    Elastiek in taille
    Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
    Metalen drukknopen, verborgen knopen
    D-ring

    Reflex
    Reflecterend detail op benen

    Was
    Industrieel wasgoed EN ISO 15797

    Omschrijving:

    • Deze broek maakt deel uit van Blåkläder's nieuwe industriecollectie stretch werkkleding
    • Geschikt voor industriële was, deze krasvrije broek is volledig gemaakt van 2-way-stretch stof en heeft een elastische tailleband voor nog meer draagcomfort
    • Verborgen functies zijn onder andere een binnenzak voor de duimstok, een veiligheidszak met rits en drukknopen, waardoor deze broek zeer betrouwbaar is om te dragen in omgevingen met gevoelige oppervlakken
    • Reflecterende afwerking zorgt voor extra zichtbaarheid wanneer dat nodig is

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen