Uitvoering:
Hoofdmateriaal
63% polyester, 33% katoen, 4% elastolefine, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Zakken
Innerlijke duimstokzak
Innerlijke telefoonzak
Binnenzakken met balg en klep, verborgen metalen knopen
Achterzak, één met klep
Buitenste kniebeschermingszak
Inzetzak met verborgen ritsvak
Functionaliteit
Voorgebogen knieën
2-weg stretch, Krasvrij
Details
Kunststof gulp met rits
Elastiek in taille
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen drukknopen, verborgen knopen
D-ring
Reflex
Reflecterend detail op benen
Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Deze broek maakt deel uit van Blåkläder's nieuwe industriecollectie stretch werkkleding
- Geschikt voor industriële was, deze krasvrije broek is volledig gemaakt van 2-way-stretch stof en heeft een elastische tailleband voor nog meer draagcomfort
- Verborgen functies zijn onder andere een binnenzak voor de duimstok, een veiligheidszak met rits en drukknopen, waardoor deze broek zeer betrouwbaar is om te dragen in omgevingen met gevoelige oppervlakken
- Reflecterende afwerking zorgt voor extra zichtbaarheid wanneer dat nodig is
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057