1/2″ Slagmoersleutel (Pathfinder) 23 mm

Artikelnummer: 14465M 23mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14465M 23mm
EAN/GTIN 4991644353972
Nummer fabrikant 14465M 23mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 38 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 33,2 mm
Lengte: 15 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 23 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen