1/2″ Slagmoersleutel (SURFACE DRIVE) 12 mm

Artikelnummer: 14410M 12mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14410M 12mm
EAN/GTIN 4991644353057
Nummer fabrikant 14410M 12mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 38 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Lengte: 9 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 12 mm
Surface Drive
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen