1/2″ Slagmoersleutel 12-kant 30 mm

Artikelnummer: 14406M 30mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14406M 30mm
EAN/GTIN 4991644387533
Nummer fabrikant 14406M 30mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 42 mm
Dimensie D2: 29 mm
D1: 40,5 mm
Lengte: 17 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 30 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen