1/2″ Slagmoersleutel 12-kant 12 mm

Artikelnummer: 14406M 12mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14406M 12mm
EAN/GTIN 4991644387359
Nummer fabrikant 14406M 12mm
L-nummer L60050 4326

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 38 mm
Dimensie D2: 24 mm
D1: 18 mm
Lengte: 9 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 12 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen