1/2″ Slagmoersleutel 12-kant (inch) 13/16″

Artikelnummer: 14406A 13/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14406A 13/16
EAN/GTIN 4991644387823
Nummer fabrikant 14406A 13/16
L-nummer L60050 8655

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 38 mm
Dimensie D2: 29 mm
D1: 29,2 mm
Lengte: 14 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen