1/2″ Slagmoersleutel 12-kant 8 mm

Artikelnummer: 14405M 8mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 14405M 8mm
    EAN/GTIN 4991644352135
    Nummer fabrikant 14405M 8mm
    L-nummer L60050 2278

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 38 mm
    Dimensie D2: 25 mm
    D1: 14,5 mm
    Lengte: 6 mm
    Drive: 1/2″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 8 mm
    Interne dubbele zeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen