1/2″ Slagmoersleutel 12-kant 20 mm

Artikelnummer: 14405M 20mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14405M 20mm
EAN/GTIN 4991644352258
Nummer fabrikant 14405M 20mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 38 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 29,5 mm
Lengte: 13 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 20 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen