1/2″ Slagmoersleutel 12-kant 3/8″

Artikelnummer: 14405A 3/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14405A 3/8
EAN/GTIN 4991644352517
Nummer fabrikant 14405A 3/8
L-nummer L60050 7756

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 38 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 17 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen