1/2″ Slagmoersleutel kort, dunne wand 13 mm

Artikelnummer: 14401MS 13mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14401MS 13mm
EAN/GTIN 4991644015245
Nummer fabrikant 14401MS 13mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 25 mm
Dimensie D2: 24 mm
D1: 19,,5 mm
Hoogte: 6,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen