1/2″ Slagmoersleutel, dunne wand (mm) 28 mm

Artikelnummer: 14401M 28mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14401M 28mm
EAN/GTIN 4991644386413
Nummer fabrikant 14401M 28mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 40 mm
Dimensie D2: 29 mm
D1: 38 mm
Lengte: 16 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 28 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen