1/2″ Slagmoersleutel, dunne wand (inch) 7/16″

Artikelnummer: 14401A 7/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14401A 7/16
EAN/GTIN 4991644386642
Nummer fabrikant 14401A 7/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 38 mm
Dimensie D2: 24 mm
D1: 16,7 mm
Lengte: 8 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen