1/2″ Slagmoersleutel (inch) 9/16″

Artikelnummer: 14400A 9/16
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14400A 9/16
EAN/GTIN 4991644350568
Nummer fabrikant 14400A 9/16
L-nummer L60050 7300

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 38 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 22 mm
Lengte: 10 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen