Omschrijving:
DE BAND ZWART NR. 144 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 39,5 mm lang, 19,3 mm breed en 0,25 mm dik.de olie die voor het blad wordt gebruikt, is voedselveilig.
DE BAND ZWART NR. 144 is verkrijgbaar onder bestelnummer 144,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SCRAPEX ARGENTAX, SCRAPEX CLEANY.
Knippen:
Standaard slijpen
- Bladfacetten:
karakteristieken 1-voudig
blad:
1-weg bruikbaar mes
Kenmerk:
- Bladvorm rechthoekig blad
- Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Ja
- Slijpen van bladen: Standaard slijpen
- Bladfacetten: 1-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
- Aantal snijkanten: 1
- Snijkanten: 1-voudig bruikbaar