Dienstwerkbroek denim stretch zwart/zwart D84

Artikelnummer: 143911419999D84
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
Kleur schwarz / schwarz
Confectiemaat DE 84
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 143911419999D84
EAN/GTIN 7330509810248
Nummer fabrikant 143911419999D84

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
55% katoen, 30% polyester, 15% polyamide, denim, gecoat, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zakken
Achterzakken
Binnenzakken ter bescherming van de knie
Coinzak
Inzetzakken
Een beenzak met balg, pennenzak en binnenzak voor telefoon in mesh, Beenzak met pen- en messenzak, binnenzak voor duimstok

Details
Metalen gulp met rits
Blåkläder borduursel achter
Binnenkant beennaad met dubbele stiksels
Verborgen knopen

Functionaliteit
Voorgebogen knieën
2-weg stretch, krasvrij

Reflex
Reflecterend detail op benen

Omschrijving:

  • Servicebroek met een iets smallere pasvorm in slijtvaste CORDURA® Denim stretchstof
  • Ideaal als u werkt in de auto-industrie met hoge eisen aan flexibiliteit en praktische functies
  • De broek is schaafbestendig en de stof is sterk en flexibel
  • Slimme zakken, een goede pasvorm met een getailleerde pasvorm, voorgebogen pijpen en zwarte reflecterende details om ervoor te zorgen dat u zichtbaar bent
  • Interne kniezakken
  • Gewassen voor een zachter gevoel

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen