Aftrekhaak incl. klemstukken met snelverstelling 100 mm

Artikelnummer: 1438514
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1438514
EAN/GTIN 4036976120202
Nummer fabrikant 1438514
L-nummer L60160 6132

Omschrijving

Omschrijving:

1 extra slanke haak incl. klemstukken met snelverstelling, snel en ongecompliceerd instellen en bijstellen van de haak op de traverse

Kenmerk:

  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 27 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,7 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 13,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 7,5 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 100 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen