Dubbele soksleutel 13 mm

Artikelnummer: 1436856
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1436856
    EAN/GTIN 4010886811962
    Nummer fabrikant 1436856
    L-nummer L60160 3674

    Omschrijving

    Omschrijving:

    extra diep voor lange bouten
    de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
    Boorgat in de gebogen kop ook geschikt voor gebruik met een wringstaaf (bijv. nr. 26D, svp apart bestellen)

    Kenmerk:

    • 26 D: 8
    • Groef Ø 1: 8,00 mm
    • Insteekdiepte 1: 11,0 mm
    • Insteekdiepte 2: 35,0 mm
    • Totale lengte [mm]: 152 mm
    • Kop Ø 1 [mm]: 20 mm
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen