Omschakelbare ratel 1/2″ 270 mm

Artikelnummer: 1436686
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1436686
    EAN/GTIN 4010886805558
    Nummer fabrikant 1436686
    L-nummer L60160 97

    Omschrijving

    Omschrijving:

    uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
    kleine, druppel-vormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
    fijne vertanding (60 tanden), met omschakel-pal en drukknop-ontkoppeling
    terughaalhoek 6 graden
    slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
    tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
    GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
    • Aantal tanden: 60
    • Type vergrendeling: Kogelvergrendeling
    • Totale breedte [mm]: 40 mm
    • Totale hoogte [mm]: 38 mm
    • Totale lengte [mm]: 275 mm
    • Materiaal handvat: 2-componenten
    • Hoogte ratelkop: 37,5 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • Terugdraaihoek: 6 °
    • Type schakelaar: Schakelhendel
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Drukknopontgrendeling: ja
    • REACH registratie beschikbaar: ja
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen